Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Dunkelgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-53983E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
53983E
EAN/GTIN:
3130630539834
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Dunkelgrün Ein rein ökologischer Ordner : aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert. Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen. Rückenbreite 8cm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung des Inhalts. Griffloch und mit Metall verstärkte Ecken. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 300 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 450 G Format et poids Karton : longueur 578.0 MM largeur 220.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5135.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Ringe in mm:
80
Farbe:
Dunkelgrün
Stärke Deckel:
2,7 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grün 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Ordner
,
Ordnen
,
Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,98*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Elfenbein
Exacompta
53986SE
ab € 2,98*
Zubehör
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
53980E
€ 2,98*
Zubehör
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Hellblau
Exacompta
53982E
ab € 2,98*
Zubehör
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Rot
Exacompta
53985E
ab € 2,98*
Zubehör
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Schokolade
Exacompta
53984E
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen