Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe mit Gummizug für Format 50x70cm Annonay, 52x72cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 542800E, : presenté de face
produit : 542800E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-542800E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542800E
EAN/GTIN:
     3130630542803
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zeichenmappe mit Gummizug für Format 50x70cm Annonay, 52x72cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Annonay Motiv (schwarz-grün marmoriert) ; Innen grau Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 721 MM largeur 521 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 1275 G Format et poids Karton : longueur 745.0 MM largeur 535.0 MM hauteur : 38.0 MM Gewicht : 6634.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Zeichenmappen
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
2,1 mm
Ablageformat:
500x650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
25729E
ab € 5,81*
Zubehör
Exacompta
25629E
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.