Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 5 Stück Prospekthüllen gelocht aus Qualitäts-PVC 140µ, mit Hülle für Mini-CDs oder Disketten, für Format DIN A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5502E, : presenté de face
produit : 5502E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5502E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5502E
EAN/GTIN:
     3130630055020
Suchbegriffe:
CD-Prospekthülle
CD/DVD-Prospekthülle
DVD-Prospekthülle
Disketten-Hülle
Packung mit 5 Stück Prospekthüllen gelocht aus Qualitäts-PVC 140µ, mit Hülle für Mini-CDs oder Disketten, für Format DIN A4 Transparent Ideal zur Ablage von Broschüren, Prospekten und voluminösen Dokumenten. Die Klappe ermöglicht einen sicheren Verschluss. Obenliegende Öffnung Format et poids : longueur 241 MM largeur 308 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 154 G Format et poids Karton : longueur 322.0 MM largeur 252.0 MM hauteur : 85.0 MM Gewicht : 7700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Diskettenprotektor, cd prospekthülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,57*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,16*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,41*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.