| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55129E Herst.-Nr.: 55129E EAN/GTIN: 3130630551294 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Gelb Deckel mit Kunststoff beschichtet. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt. Etikettenhalter auf der Vorderseite. Fächer aus 300 g/qm starkem rosa Karton mit 3 Sichtlöchern zum Identifizieren des Inhalts. Verstärkte Ecken Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 400 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2185.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Gelb | Stärke Deckel: | 550µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta ordnungsmappe 12 fächer gelb, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |