Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe mit Griff und 13 farbigen Fächern Crystal, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55298E, : image d'ambiance
produit : 55298E, : image d'ambiance
produit : 55298E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55298E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55298E
EAN/GTIN:
     3130630552987
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fächermappe mit Griff und 13 farbigen Fächern Crystal, für Format DIN A4 Kristall Einband aus glaklarem PP - Innen farbigen PP Verschluss per Druckknopf Bogen mit buntem Indexstreifen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 330 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1760.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 42,02*
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,29*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 4,46*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,07*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.