Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe aus Manila-Karton 355g Nature Future, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55412E, : presenté de face
produit : 55412E, : presenté de face
produit : 55412E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55412E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55412E
EAN/GTIN:
     3130630554127
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannmappe aus Manila-Karton 355g Nature Future, für Format DIN A4 Blau Eine preisgünstige einfache Mappe - 10er Set Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 58 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 23.0 MM Gewicht : 580.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
475µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5512E
ab € 0,57*
Zubehör
Exacompta
5532E
ab € 13,28*
Zubehör
Exacompta
5560E
ab € 0,52*
Zubehör
Exacompta
5519E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5571E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5513E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5563E
ab € 0,52*
Zubehör
Exacompta
5564E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5515E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5561E
ab € 0,56*
Zubehör
Exacompta
5574E
ab € 0,54*
Zubehör
Exacompta
5569E
ab € 0,52*
Zubehör
Exacompta
5568E
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.