Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Monoblock Scotten Manila-Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 55756E, : presenté de face
produit : 55756E, : presenté de face
produit : 55756E, : presenté de coté
produit : 55756E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55756E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55756E
EAN/GTIN:
     3130630557562
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Monoblock Scotten Manila-Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Grau Sammelmappe "Monoblock", d. h. Karton aus einem Stück geschnitten, mit Klappen, Rücken bis zu 35 mm. Aus besonders hochwertigem Karton mit einer Rillung, die eine angenehme Griffsicherheit schafft. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1000.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 5300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grau
Stärke Deckel:
550µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,73*
€ 134,1487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,39*
€ 119,4641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,566*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,54*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,81*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.