| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-57037E Herst.-Nr.: 57037E EAN/GTIN: 3130630570370 |
| |
|
| | |
| Pultordner Ordonator 1-31 32 Fächer- 24x34 cm Silber Mit seinem Deckel aus farbigem Recycling-Karton und seinem dehnbarem Rüclen bietet dieser Pultordner eine hohe Strapazierfähigkeit und eine große Kapazität. Innenseite aus 300g Recycling-Karton. Mit 2-facher Lochung zum Erkennen von Dokumenten. Plastifizierte Taben von 1 bis 31 bedruckt für eine bessere Langlebigkeit. Format et poids : longueur 342 MM largeur 261 MM hauteur : 39 MM Gewicht : 1180 G Format et poids Karton : longueur 367.0 MM largeur 292.0 MM hauteur : 155.0 MM Gewicht : 7270.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Karton | Farbe: | Silber | Stärke Deckel: | 43386 | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |