| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-58420E Herst.-Nr.: 58420E EAN/GTIN: 3130630584209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumententasche mit Griff 20 Fächer Farben sortiert Diese Dokumententasche ist eine preiswerte Alternative, um viele Unterlagen thematisch zu zuordnen: Rechnungen, Bestellungen, Lohnblätter , … Der feste Deckel ermöglicht einen guten senkrechten Halt und der Griff vereinfacht den Transport. Die Innenseite kann leicht mit einem Stift gekennzeichnet werden. Format et poids : longueur 385 MM largeur 250 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 822 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 410.0 MM Gewicht : 3688.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Karton | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 2 mm | Ablageformat: | A4 maxi 24x32cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe karton sortiert, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |