Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen Manila Karton 600g Nature Future, für Format DIN A3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59515E, : presenté de face
produit : 59515E, : presenté de face
produit : 59515E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-59515E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59515E
EAN/GTIN:
     3130630595151
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen Manila Karton 600g Nature Future, für Format DIN A3 Grün Fester und robuster Karton zum Schutz von großformatigen Dokumenten. Sammelmappe mit größerer Rückenstärke zur Ablage von umfangreichen Dokumenten. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Format et poids : longueur 440 MM largeur 320 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 216 G Format et poids Karton : longueur 450.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A3
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50889E
ab € 36,74*
Zubehör
Exacompta
55200E
ab € 32,23*
Zubehör
Exacompta
59652E
ab € 9,12*
Zubehör
Exacompta
59651E
ab € 8,09*
Zubehör
Exacompta
50750E
ab € 34,15*
Zubehör
Exacompta
59507E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
59503E
ab € 2,862*
Zubehör
Exacompta
59502E
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.