| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-5962E Herst.-Nr.: 5962E EAN/GTIN: 3130630059622 |
| |
|
| | |
| Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ Crystal, DIN A4 Kristall Transparentes Material zur Erkennung des Inhalts. Mit Gummizügen, farbig sortiert. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 252.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1485.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Archivboxen | Material: | Polypropylen | Verpackung: | Karton | Farbe: | Kristall | Rücken: | 25 | Stärke Deckel: | 700µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Crystal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Dokumentenbox, Sammelbox, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, flügelmappen kunststoff, Archivboxen, Ordnen |
| | |
| |