Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 661000E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 661000E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 661000E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     C2424-661000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     661000E
EAN/GTIN:
     3157406819365
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 50 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen 2-seitig offen aus PVC für eine intensive Benutzung Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 16 MM Gewicht : 1164 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 2328.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
PVC
Verpackung:
Karton
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
130µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.