Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-905403B
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
905403B
EAN/GTIN:
4010960905433
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rücken aus Balacron mit aufgeklebtem Rückenetikett. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 462 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 419.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 9270.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
50
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken rot
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Handgriff/Griffloch:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner wolkenmarmor a4 50mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
,
Ordner
,
Ordnen
,
Classeur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,60*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 1,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau
Exacompta
905407B
€ 28,60*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A4 Grau
Exacompta
53710E
ab € 36,41*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Farben sortiert
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Grau
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Grau
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 PREM'TOUCH Grau
Exacompta
9074B
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen