| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-94E Herst.-Nr.: 94E EAN/GTIN: 3130631000944 |
| |
|
| | |
| Register aus PP farbig mit Alphabetaufdruck Aus flexiblem, reißfestem PP. Mit Indexseite zum Ausdrucken zum einfachen Identifizieren des Inhalts. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 161 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 3350.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Stärke Deckel: | 120µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbregister, farbige Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Trennblatt, Trennblätter, ringbuchordner kunststoff, kunststoff register, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |