Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDA SchiebeLeiter 2x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDA SchiebeLeiter 2x8 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x8 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-032089
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     032089
EAN/GTIN:
     4009199032089
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Zweiteilige Aluminium-SchiebeLeiter für den universellen Einsatz
+ Rundum profilierte Sprossen
+ Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der
Leiter
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.25 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
8.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.05 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,05 PVC
Aufstelllänge min.:
0.77 Meter
Aufstelllänge max.:
1.35 Meter
Aufstellbreite min.:
0.77 Meter
Aufstellbreite max.:
0.77 Meter
Aufstellfläche min.:
0.59 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.40 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.95 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
2.95 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3.90 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3.80 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.70 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.70 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.25 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.15 Meter
Traversenbreite:
0.80 Meter
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, schiebeleiter 2 x 8 sprossen, KRAUSE, CORDA, Sprossenleiter, 2x8 Sprossen, Alu-Schiebeleiter, Traverse, Alu-Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.