Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
CORDA SchiebeLeiter 2x11 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-032119
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     032119
EAN/GTIN:
     4009199032119
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Zweiteilige Aluminium-SchiebeLeiter für den universellen Einsatz
+ Rundum profilierte Sprossen
+ Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der
Leiter
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.10 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
11.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.05 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,05 PVC
Aufstelllänge min.:
1.05 Meter
Aufstelllänge max.:
1.80 Meter
Aufstellbreite min.:
0.88 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
0.92 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.60 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.35 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.35 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.30 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.15 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
4.10 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
2.10 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
3.10 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
3.00 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Sprossenanzahl:
22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schiebeleiter 2 x 11 sprossen, alu-leiter, KRAUSE, CORDA, Sprossenleiter, 2x11 Sprossen, Alu-Schiebeleiter, Traverse, Alu-Anlegeleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.