Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm
Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm
Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm
Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm
Einhängehaken (Paar) f. Rundrohre 30 mm
Artikel-Nr.:
     158-KA122308
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122308
EAN/GTIN:
     4009199122308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängehaken
Leiterhaken
krause einhängehaken
leiterhaken
Zum Einhängen in tragfähige Rundrohre ca. Ø 30 mm.
+ Weitere Hakenformen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.15 Meter
Transportbreite:
0.05 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0002 m³
Nettogewicht:
0.13 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.16 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.029 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,029 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Haken, Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 17,76*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 20,39*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,50*
11 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.