Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x4 Stu.elox.
Artikel-Nr.:
     C2457-124180
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124180
EAN/GTIN:
     4009199124180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die SePro S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.
+ Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Rutschhemmende, profilierte Stufen
+ Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.60 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
4.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.47 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.07 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,07 PVC
Aufstelllänge min.:
0.88 Meter
Aufstelllänge max.:
0.88 Meter
Aufstellbreite min.:
0.46 Meter
Aufstellbreite max.:
0.46 Meter
Aufstellfläche min.:
0.40 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.40 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.45 Meter
Produktlänge HHL:
1.60 Meter
Standhöhe HHL:
0.85 Meter
Arbeitshöhe HHL:
2.85 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt krause, alu stehleiter, trittleiter 4 stufen, KRAUSE, MONTO, StehLeiter, SePro S, geprüfte Qualität, eloxiert, 4 Stufen, Stufen-StehLeiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,2478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,6925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,3435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.