Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
SePro S StehLeiter 1x6 Stu.elox.
Artikel-Nr.:
     C2457-124203
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124203
EAN/GTIN:
     4009199124203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die SePro S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.
+ Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Rutschhemmende, profilierte Stufen
+ Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.10 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,14 m³
Nettogewicht:
6.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.08 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.21 Meter
Aufstelllänge max.:
1.21 Meter
Aufstellbreite min.:
0.51 Meter
Aufstellbreite max.:
0.51 Meter
Aufstellfläche min.:
0.62 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.62 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.90 Meter
Produktlänge HHL:
2.05 Meter
Standhöhe HHL:
1.30 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.30 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter alu, KRAUSE, MONTO, StehLeiter, SePro S, geprüfte Qualität, eloxiert, 6 Stufen, Stufen-StehLeiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,59*
€ 182,7721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,2743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.