Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter 1x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
STABILO StehLeiter 1x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124548
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124548
EAN/GTIN:
     4009199124548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.
+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
9.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.61 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
1.35 Meter
Aufstelllänge max.:
1.35 Meter
Aufstellbreite min.:
0.60 Meter
Aufstellbreite max.:
0.60 Meter
Aufstellfläche min.:
0.81 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.81 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.30 Meter
Produktlänge HHL:
2.45 Meter
Standhöhe HHL:
1.65 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.65 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,44*
€ 281,3636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,37*
€ 259,8603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,94*
€ 259,3486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.