Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
STABILO StehLeiter, fahrbar 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124623
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124623
EAN/GTIN:
     4009199124623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.
+ Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)
+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
+ Eckverstrebungen für hohe Stabilität
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
9.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.68 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.04 Meter
Aufstelllänge max.:
1.04 Meter
Aufstellbreite min.:
0.68 Meter
Aufstellbreite max.:
0.68 Meter
Aufstellfläche min.:
0.71 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.71 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.80 Meter
Produktlänge HHL:
1.95 Meter
Standhöhe HHL:
1.20 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.20 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.