Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124739
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124739
EAN/GTIN:
     4009199124739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.30 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
6.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.8 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
1.05 Meter
Aufstelllänge max.:
1.05 Meter
Aufstellbreite min.:
0.50 Meter
Aufstellbreite max.:
0.50 Meter
Aufstellfläche min.:
0.53 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.53 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.70 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.70 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.30 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.20 Meter
Sprossenanzahl:
5 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter 10 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, STABILO, Stufen-Doppelleiter, beidseitig, Profi, Bockleiter, Stehleiter, Doppelleiter, geprüfte Qualität, 2x5 Stufen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,3484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,8502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,9181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.