Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
STABILO DoppelLeiter 2x10 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-124777
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124777
EAN/GTIN:
     4009199124777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.55 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
14.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.18 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,18 PVC
Aufstelllänge min.:
2.00 Meter
Aufstelllänge max.:
2.00 Meter
Aufstellbreite min.:
0.65 Meter
Aufstellbreite max.:
0.65 Meter
Aufstellfläche min.:
1.30 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.30 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.90 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.90 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.55 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.35 Meter
Sprossenanzahl:
10 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Stufen-Doppelleiter, beidseitig, Profi, Bockleiter, Stehleiter, Doppelleiter, geprüfte Qualität, 2x10 Stufen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,57*
€ 383,8583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,0797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,78*
€ 362,6882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.