Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-125163
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125163
EAN/GTIN:
     4009199125163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
+ Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter in unbenutztem Zustand (Parkposition)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
Information:
Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.70 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,065 m³
Nettogewicht:
3.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.84 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.072 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,072 PVC
Aufstelllänge min.:
0.61 Meter
Aufstelllänge max.:
0.61 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.23 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.23 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter Regal:
2.70 Meter
Standhöhe Anlegeleiter Regal:
0.70 Meter
Produktlänge Anlegeleiter Regal:
1.70 Meter
Senkrechte Einhängehöhe Anlegeleiter Regal:
1.55 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Regalleiter, Stufen-Regalleiter, geprüfte Qualität, Haken, 6 Stufen, Rundrohr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.