Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety StehLeiter 1x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Safety StehLeiter 1x4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C2457-126320
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126320
EAN/GTIN:
     4009199126320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Die leichte und sichere Stufen-Stehleiter mit ergonomisch geformter Multifunktionsschale und rutschhemmender Plattform.
+ Große ergonomisch geformte Multifunktionsschale mit integriertem Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
+ 80 mm tiefe Sicherheitsstufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung
+ Rutschhemmende Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.60 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,079 m³
Nettogewicht:
3.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.9 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
0.82 Meter
Aufstelllänge max.:
0.82 Meter
Aufstellbreite min.:
0.45 Meter
Aufstellbreite max.:
0.45 Meter
Aufstellfläche min.:
0.40 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.40 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.45 Meter
Produktlänge HHL:
1.60 Meter
Standhöhe HHL:
0.85 Meter
Arbeitshöhe HHL:
2.85 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause 4-stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, MONTO, Safety, Stufen-StehLeiter, geprüfte Qualität, 4 Stufen, Stehleiter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.