Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solido StehLeiter 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Solido StehLeiter 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-126641
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126641
EAN/GTIN:
     4009199126641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Robuste und langlebige Aluminium-Stehleiter mit hochfest verbördelten Stufen und extrem rutschhemmender Plattform.
+ Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Hightech-Gelenkverbindungen mit stabilem Stahlkern
+ Extrem rutschhemmende Alu-Sicherheitsplattform durch Gerstenkorn-Profilierung
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.85 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
5.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.04 Meter
Aufstelllänge max.:
1.04 Meter
Aufstellbreite min.:
0.48 Meter
Aufstellbreite max.:
0.48 Meter
Aufstellfläche min.:
0.50 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.50 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
1.65 Meter
Produktlänge HHL:
1.80 Meter
Standhöhe HHL:
1.05 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.05 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, MONTO, StehLeiter, Solido, 5 Stufen, geprüfte Qualität, Stufen-StehLeiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.