Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter 1x15 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 5,25 m, Sprossen: 15, Gewicht: ca 7,5 kg
Artikel-Nr.:
     C2457-127075
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127075
EAN/GTIN:
     4009199127075
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter krause
Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser
Aluminium-Anlegeleiter.
- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen
sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.40 Meter
Transportbreite:
0.43 Meter
Transporthöhe:
0.07 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,13 m³
Nettogewicht:
7.50 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.62 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.14 Meter
Aufstelllänge max.:
1.14 Meter
Aufstellbreite min.:
0.43 Meter
Aufstellbreite max.:
0.43 Meter
Aufstellfläche min.:
0.49 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.49 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
5.22 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
3.22 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
4.22 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
4.40 Meter
Sprossenanzahl:
15
Traversenbreite:
keine Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 15 sprossen, KRAUSE, STABILO, Anlegeleiter, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Profi, einteilig, 12 Sprossen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.