Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter 1x24 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Alu-AnlegeLeiter, Arbeitshöhe bis ca. 7,65 m, Sprossen: 24, Gewicht: ca 13,00 kg
Artikel-Nr.:
     C2457-127143
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127143
EAN/GTIN:
     4009199127143
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
alu-anlegeleiter krause
Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser
Aluminium-Anlegeleiter.
- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen
sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
6.90 Meter
Transportbreite:
0.43 Meter
Transporthöhe:
0.07 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,21 m³
Nettogewicht:
13.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
13.17 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.17 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,17 PVC
Aufstelllänge min.:
1.79 Meter
Aufstelllänge max.:
1.79 Meter
Aufstellbreite min.:
0.43 Meter
Aufstellbreite max.:
0.43 Meter
Aufstellfläche min.:
0.77 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.77 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
7.66 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
5.66 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
6.65 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
6.90 Meter
Sprossenanzahl:
24
Traversenbreite:
keine Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, KRAUSE, STABILO, Anlegeleiter, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Profi, einteilig, 12 Sprossen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.