Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
STABILO StehLtr. gr. Pf u. Sk 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-127525
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127525
EAN/GTIN:
     4009199127525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und umlaufender Absicherung.
+ Sicherheitsbügel und Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
+ Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
+ Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.25 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,39 m³
Nettogewicht:
22.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
23.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.77 Meter
Aufstelllänge max.:
1.77 Meter
Aufstellbreite min.:
0.98 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
1.73 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.73 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.90 Meter
Produktlänge HHL:
3.10 Meter
Standhöhe HHL:
1.90 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.90 Meter
Traversenbreite:
1.00
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, podestleiter krause, KRAUSE, STABILO, Stufen-StehLeiter, große Plattform, fahrbar, Sicherheitsbügel, geprüfte Qualität, 8 Stufen, Profi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,33*
€ 666,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,71*
€ 657,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.