Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
STABILO StehLeiter gr. Plattf. 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-127785
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127785
EAN/GTIN:
     4009199127785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und Sicherheitsbügel.
+ Extra hoher (1,0 m) Bügel mit integrierter Ablage für rückenschonendes Arbeiten
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
+ Auch zusammengeklappt ergonomisch zu transportieren
+ Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
+ Integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.10 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,38 m³
Nettogewicht:
20.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
20.75 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.75 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,15 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
0,6 Holz
Aufstelllänge min.:
1.77 Meter
Aufstelllänge max.:
1.77 Meter
Aufstellbreite min.:
1.00 Meter
Aufstellbreite max.:
1.00 Meter
Aufstellfläche min.:
1.75 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.75 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.90 Meter
Produktlänge HHL:
3.10 Meter
Standhöhe HHL:
1.90 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.90 Meter
Traversenbreite:
1.00
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,60*
€ 555,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,92*
€ 547,3048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,01*
€ 524,8019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,21*
€ 515,5199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.