Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Fabilo SchiebeLeiter, zweitlg. 2x15 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-129321
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129321
EAN/GTIN:
     4009199129321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebe-Leiter.
- Leiternteile einzeln verwendbar
- Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der
Leiternteile
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.40 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
18.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
19.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.14 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,14 PVC
Aufstelllänge min.:
1.13 Meter
Aufstelllänge max.:
2.00 Meter
Aufstellbreite min.:
1.13 Meter
Aufstellbreite max.:
1.13 Meter
Aufstellfläche min.:
1.40 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.26 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
8.45 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.45 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
7.75 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
7.45 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
5.25 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
3.25 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
4.35 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
4.25 Meter
Traversenbreite:
1.15 Meter
Sprossenanzahl:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Sprossenleiter, zweiteilig, Fabilo, 2x15 Sprossen, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.