Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Rolly KlappTritt 2x3 Stu. Alu
Artikel-Nr.:
     C2457-130068
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4009199130068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).
+ RollStop-System = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
+ Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
+ Der Tritt ist in den Farben Gelb, Blau, Grün, Pink und Aluminium erhältlich
+ Leicht, platzsparend verstaubar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.75 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,06 m³
Nettogewicht:
3.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.07 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,07 PVC
Aufstelllänge min.:
0.68 Meter
Aufstelllänge max.:
0.68 Meter
Aufstellbreite min.:
0.43 Meter
Aufstellbreite max.:
0.43 Meter
Aufstellfläche min.:
0.29 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.29 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.65 Meter
Standhöhe Tritt:
0.65 Meter
Produktlänge Tritt:
0.70 Meter
Produkthöhe Tritt:
0.65 Meter
Stufenanzahl:
3 Stufen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.