Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppy Plusline Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Treppy Plusline Alu
Artikel-Nr.:
     C2457-130327
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130327
EAN/GTIN:
     4009199130327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Leichter Aluminium-Tritt in 5 knalligen Farben. In Haushalt und Verwaltung die ideale Ergänzung.
+ 350 x 250 mm große Stand-Plattform, 25 % größer als der Standard
+ Schmal auf 220 mm zusammenklappbar
+ Leicht und platzsparend zu verstauen
+ Sicherung gegen versehentliches Zusammenklappen
+ Große Fußkappen, rutschhemmend und bodenschonend
+ Großdimensionierte Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.40 Meter
Transportbreite:
0.25 Meter
Transporthöhe:
0.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,028 m³
Nettogewicht:
1.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.00 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.30 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,30 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,30 PP
Aufstelllänge min.:
0.38 Meter
Aufstelllänge max.:
0.38 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.14 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.14 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2,20 Meter
Standhöhe Tritt:
0,20 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, PlusLine, Tritt, Treppy, geprüfte Qualität, Alu
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.