Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Toppy XL KlappTritt 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-130877
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130877
EAN/GTIN:
     4009199130877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Der Aluminium-Tritt mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg lässt sich platzsparend verstauen und eignet sich für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.
+ Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
+ Große, gummierte Trittflächen für einen rutschfesten Stand
+ Ausrastsicherung verhindert das Zusammenklappen während der Benutzung
+ Leicht verstaubar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,080 m³
Nettogewicht:
5.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
5.95 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.05 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,05 PVC
Aufstelllänge min.:
0.71 Meter
Aufstelllänge max.:
0.71 Meter
Aufstellbreite min.:
0.52 Meter
Aufstellbreite max.:
0.52 Meter
Aufstellfläche min.:
0.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.75 Meter
Standhöhe Tritt:
0.75 Meter
Produktlänge Tritt:
1.40 Meter
Produkthöhe Tritt:
1.30 Meter
Stufenanzahl:
3
Traversenbreite:
ohne Traverse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, MONTO, KlappTritt, Trittleiter, Toppy XL, 1x3 Stufen, Aluminium-Tritt, gummiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.