Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SchiebeLeiter +S 2x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
STABILO SchiebeLeiter +S 2x9
Artikel-Nr.:
     C2457-131614
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131614
EAN/GTIN:
     4009199131614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Die stabile, zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die innovative KRAUSE Trigon-Traverse sind die Leiternteile der Schiebeleiter 2 x 12 separat verwendbar.
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im oberen Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/ Sprossen-/ Holmverbindung
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit der bewährten KRAUSE Trigon-Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,20 m³
Nettogewicht:
14.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
0.95 Meter
Aufstelllänge max.:
1.56 Meter
Aufstellbreite min.:
0.87 Meter
Aufstellbreite max.:
0.87 Meter
Aufstellfläche min.:
0.82 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.36 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.15 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3.15 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.10 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.55 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.55 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.50 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, Stufenleiter, 2x9, Profi, Anlegeleiter, Verkehrsweg, Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.