Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x18 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133359
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133359
EAN/GTIN:
     4009199133359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.
+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand.
+ Leiternteile auch einzeln verwendbar
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.25 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,41 m³
Nettogewicht:
26.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
26.55 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.15 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,15 PVC
Aufstelllänge min.:
1.35 Meter
Aufstelllänge max.:
2.37 Meter
Aufstellbreite min.:
1.25 Meter
Aufstellbreite max.:
1.25 Meter
Aufstellfläche min.:
1.69 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.96 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
9.85 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
7.85 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
9.15 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
8.80 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
4.05 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
5.25 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
5.05 Meter
Traversenbreite:
1.25 Meter
Sprossenanzahl:
36
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, 2x18 Sprossen, zweiteilig, Trigon-Traverse, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.