Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.
+ Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
+ Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
+ Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsablage für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalterung
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ In Metalllaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-Holm-Verbindung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Transportlänge: | 2.00 Meter |
Transportbreite: | 0.55 Meter |
Transporthöhe: | 0.20 Meter |
Transportvolumen LxBxH: | 0,22 m³ |
Nettogewicht: | 7.3 Kilogramm |
Verpackungsgewicht: | 0.10 Kilogramm |
Bruttogewicht: | 7.40 Kilogramm |
Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,10 PVC |
Produktname Website Oben: | Teleskop-Stufen-StehLeiter |
Aufstelllänge min.: | 1.03 Meter |
Aufstelllänge max.: | 1.03 Meter |
Aufstellbreite min.: | 0.53 Meter |
Aufstellbreite max.: | 0.53 Meter |
Aufstellfläche min.: | 0.55 Quadratmeter |
Aufstellfläche max.: | 0.55 Quadratmeter |
Belastbarkeit: | 150 Kilogramm |
Maximale Höhe Website: | 3,20 Arbeitshöhe |
Beschreibung Produktdetail 1 Website: | Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden |
Beschreibung Produktdetail 2 Website: | Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung |
Beschreibung Produktdetail 3 Website: | Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken |
Beschreibung Produktdetail 4 Website: | Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung |
Beschreibung Produktdetail 5 Website: | Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung |
Beschreibung Produktdetail 6 Website: | Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen ##SCA |
Beschreibung Produktdetail 7 Website: | Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität |
Beschreibung Produktdetail 8 Website: | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung |
Beschreibung Produktdetail 9 Website: | In Metalllaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder |
Alt-Text Produktbild Highlight 1: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Alt-Text Produktbild Highlight 2: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Alt-Text Produktbild Highlight 3: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Alt-Text Produktbild Highlight 4: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Alt-Text Produktanwendung 1: | Anwendungsbeispiel Teleskop-Stufen-StehLeiter |
Alt-Text Produktanwendung 2: | Anwendungsbeispiel Teleskop-Stufen-StehLeiter |
Alt-Text Produktdetails 1: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden |
Alt-Text Produktdetails 2: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung |
Alt-Text Produktdetails 3: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken |
Alt-Text Produktdetails 4: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung |
Alt-Text Produktdetails 5: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung |
Alt-Text Produktdetails 6: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen ##SCA |
Alt-Text Produktdetails 7: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität |
Alt-Text Produktdetails 8: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung |
Alt-Text Produktdetails 9: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. In Metalllaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder |
Title-Text Produktbild Highlight 1: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Title-Text Produktbild Highlight 2: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Title-Text Produktbild Highlight 3: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Title-Text Produktbild Highlight 4: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden |
Title-Text Produktanwendung 1: | Anwendungsbeispiel Teleskop-Stufen-StehLeiter |
Title-Text Produktanwendung 2: | Anwendungsbeispiel Teleskop-Stufen-StehLeiter |
Titile-Text Produktdetails 1: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden |
Titile-Text Produktdetails 2: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung |
Titile-Text Produktdetails 3: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken |
Titile-Text Produktdetails 4: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung |
Titile-Text Produktdetails 5: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung |
Titile-Text Produktdetails 6: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen ##SCA |
Titile-Text Produktdetails 7: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität |
Titile-Text Produktdetails 8: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung |
Titile-Text Produktdetails 9: | Teleskop-Stufen-StehLeiter. In Metalllaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder |
Bezeichnung Maximale Hoehe Website: | Arbeitshöhe |
Maximale Hoehe Website Neu: | 3,20 Meter |
Stufenanzahl: | 5 Stück |
Holmabmessungen Steigteil: | 77x25x1,25 Millimeter |
Holmabmessungen Stützteil: | 64 x 25 x 1,25 Millimeter |
Klassifizierung_TRBS_1: | A |
Produkthöhe HHL: | 1.80 Meter |
Produktlänge HHL: | 1.95 Meter |
Standhöhe HHL: | 1.20 Meter |
Arbeitshöhe HHL: | 3.20 Meter |
Arbeitshöhe TeleskopLeiter: | 3.20 Meter |
Höhenausgleich max. Stützteil: | 1.09 Meter |
Treppenaufstelllänge min.: | 1.03 Meter |
Treppenaufstelllänge max.: | 1.32 Meter |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |