Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
STABILO DoppelLeiter 2x3 Stufen R13
Artikel-Nr.:
     C2457-136138
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     136138
EAN/GTIN:
     4009199136138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen
+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.80 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,08 m³
Nettogewicht:
4.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.90 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
0.70 Meter
Aufstelllänge max.:
0.70 Meter
Aufstellbreite min.:
0.50 Meter
Aufstellbreite max.:
0.50 Meter
Aufstellfläche min.:
0.35 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.35 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
2.25 Meter
Standhöhe Bockstellung:
0.25 Meter
Produktlänge Bockstellung:
0.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
0.70 Meter
Sprossenanzahl:
3 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Stufen-Doppelleiter, beidseitig, Profi, Bockleiter, Stehleiter, Doppelleiter, geprüfte Qualität, 2x3 Stufen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.