Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Belagbühne mit Luke 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Belagbühne mit Luke 3,00 m
STABILO Belagbühne mit Luke 3,00 m
Artikel-Nr.:
     C2457-701237
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     701237
EAN/GTIN:
     4009199701237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
belagbühne krause
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.63 Meter
Transporthöhe:
0.09 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
23.0 Kilogramm
Produktlänge:
3,00 Meter
Produktbreite:
0,63 Meter
Produkthöhe:
0,09 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Alu/Holz, Ersatzteil, 3,00 Meter, Systemteil, mit Luke, Fahrgerüst-Systemteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.