Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m
Artikel-Nr.:
     C2457-704214
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     704214
EAN/GTIN:
     4009199704214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Teleskop-Traverse
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Mit integriertem Schiebeteil 1,50 m
+ Für die Serien 500/5000
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.90 Meter
Transportbreite:
0.58 Meter
Transporthöhe:
0.06 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,066 m³
Nettogewicht:
13.0 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.