Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Krause
>
KRAUSE Produkte
>
FahrGerüste neue Norm
>
STABILO Systemteile, Ersatzteile
>
Kupplung
>
Artikel
STABILO Drehkupplung SW 22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2457-708014
Hersteller:
KRAUSE
Herst.-Nr.:
708014
EAN/GTIN:
4009199708014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Kupplung
STABILO Fahrgerüst-Systemteil
+ Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.20 Meter
Transportbreite:
0.10 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,001 m³
Nettogewicht:
1.0 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
FahrGerüste neue Norm
>
STABILO Systemteile, Ersatzteile
>
Kupplung
Weitere Suchbegriffe:
Normalkupplung
,
90°
,
SW 22 für Ø 48,3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3371*
€ 20,6311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen