Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
ClimTec Alu-ArbeitsGerüst 1. Aufstockung
Artikel-Nr.:
     C2457-710130
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     710130
EAN/GTIN:
     4009199710130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Das Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
+ Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
+ Ein Optimum an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Das ClimTec Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.25 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.14 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,29 m³
Nettogewicht:
21.20 Kilogramm
Bruttogewicht:
23.00 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.86 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,124 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,74 Holz
Aufstelllänge min.:
1.95 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
1.45 Meter
Aufstellbreite max.:
1.45 Meter
Aufstellfläche min.:
2.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
200 Kilogramm pro Quadratmeter
Arbeitshöhe:
5.00 Meter
Standhöhe:
3.00 Meter
Gerüsthöhe:
4.00 Meter
Gerüstfeldlänge:
1.50 Meter
Gerüstfeldbreite:
0.60 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, belagbühne krause, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, KRAUSE, MONTO, ClimTec, Gerüst, Arbeitsgerüst, geprüfte Qualität, Alu-Gerüst, 1. Aufstockung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.