Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDA StehLeiter 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
CORDA StehLeiter 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-767
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     767
EAN/GTIN:
     4009199000767
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Die kompakte Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.
+ Umlaufender Sicherheits-Bügel
+ Genietete Gelenkverbindung
+ Profilierte Stahl-Plattform
+ Stabile vernietete Stufen-/Holmverbindung
+ Rutschhemmende Leiterfüße für sicheren Stand
+ Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
+ Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.40 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,15 m³
Nettogewicht:
7.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.35 Meter
Aufstelllänge max.:
1.35 Meter
Aufstellbreite min.:
0.54 Meter
Aufstellbreite max.:
0.54 Meter
Aufstellfläche min.:
0.73 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.73 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.25 Meter
Produktlänge HHL:
2.35 Meter
Standhöhe HHL:
1.65 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.65 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause stufenstehleiter 8 stufen, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, 000767, CORDA, Stehleiter, geprüfte Qualität, 8 Stufen, Stufen-Leiter, Stufen-StehLeiter, Aluminium-Stehleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.