Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x18 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x18 Spr.
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x18 Spr.
STABILO SeilzugLeiter dreitlg. 3x18 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-800770
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800770
EAN/GTIN:
     4009199800770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.
+ Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
+ Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
+ Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
+ Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.30 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,64 m³
Nettogewicht:
56.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
56.80 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Aufstelllänge min.:
1.37 Meter
Aufstelllänge max.:
3.24 Meter
Aufstellbreite min.:
0.48 Meter
Aufstellbreite max.:
0.48 Meter
Aufstellfläche min.:
0.66 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.56 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
12.95 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
10.95 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
12.45
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
12.00 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
5.95 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
3.95 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
5.30 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzugleiter dreiteilig einfach ausgeschoben:
4.95 Meter
Traversenbreite:
1.20 Meter
Sprossenanzahl:
54
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, dreiteilig, Traverse, 3x148Sprossen, Verkehrsweg, Profi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.579,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,64*
€ 2.123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,27*
€ 2.097,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,82*
€ 2.002,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,24*
€ 1.944,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,63*
€ 1.879,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.