Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x18 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-801753
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     801753
EAN/GTIN:
     4009199801753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Sicherungslaschen für einen sicheren Transport
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.15 Meter
Transportbreite:
0.95 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,90 m³
Nettogewicht:
22.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
24.06 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.56 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
1,56 PVC
Aufstelllänge min.:
2.40 Meter
Aufstelllänge max.:
2.40 Meter
Aufstellbreite min.:
0.92 Meter
Aufstellbreite max.:
0.92 Meter
Aufstellfläche min.:
2.21 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.21 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
6.25 Meter
Standhöhe Bockstellung:
4.25 Meter
Produktlänge Bockstellung:
5.15 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
4.95 Meter
Sprossenanzahl:
18 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Profi, Doppelleiter, beidseitig, Bockleiter, Stehleiter, 2x18 Sprossen, geprüfte Qualität
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.