Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
GlasreinigerLeiter (dreitlg.) 1x18 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-802187
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     802187
EAN/GTIN:
     4009199802187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen.
+ Leiternoberteil mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt
+ Stabile Steckverbindung mit Verriegelung
+ Leiternunterteil mit breiter Traverse und rutschhemmenden Fußkappen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.90 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.22 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,57 m³
Nettogewicht:
15.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.8 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
1.47 Meter
Aufstelllänge max.:
1.47 Meter
Aufstellbreite min.:
0.90 Meter
Aufstellbreite max.:
0.90 Meter
Aufstellfläche min.:
1.32 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.32 Quadratmeter
Belastbarkeit:
100 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
4.05 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
5.50 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
5.70 Meter
Sprossenanzahl:
18 Stück
Traversenbreite:
0.90 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, KRAUSE, STABILO, Aluleiter, geprüfte Qualität, dreiteilig, 1x18 Sprossen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,08*
€ 778,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,81*
€ 763,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,28*
€ 741,7032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,71*
€ 721,9849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.