Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Holz 1x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
DachLeiter Holz 1x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804419
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804419
EAN/GTIN:
     4009199804419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken).
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,07 m³
Nettogewicht:
5.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Leiternlänge:
2.80 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Holz, 10 Sprossen, Holzleiter, Holz-Sprossen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.