Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Holz 1x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Holz 1x14 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804433
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804433
EAN/GTIN:
     4009199804433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken).
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.95 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Leiternlänge:
3.90 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Holz, 14 Sprossen, Holzleiter, Holz-Sprossen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.