Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Holz 1x16 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
DachLeiter Holz 1x16 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804440
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804440
EAN/GTIN:
     4009199804440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken).
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.50 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
9.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Leiternlänge:
4.50 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Holz, 16 Sprossen, Holzleiter, Holz-Sprossen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.