Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Holz 1x18 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
DachLeiter Holz 1x18 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804457
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804457
EAN/GTIN:
     4009199804457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken).
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.05 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,13 m³
Nettogewicht:
10.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Leiternlänge:
5.05 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Holz, 18 Sprossen, Holzleiter, Holz-Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.